曜日別特売
JF-160SA3 斜流ダクトファン 三菱電機 72338528

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

斜流ダクトファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は電圧・風量など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
電圧(V)
100
風量(m3/h)
500(50Hz)、500(60Hz)
注文コード
72338528
品番
JF-160SA3
参考基準価格(税別)¥146,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980
質量(kg)
7.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
46(50Hz)、58(60Hz)
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL>51(50Hz)、53(60Hz)
ダクト径(Φmm)
出口:250(50Hz)、入口:250(60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
360×389×350
風量(m3/h)
500(50Hz)、500(60Hz)
公称出力(W)
30(50Hz)、30(60Hz)
機外静圧(Pa)
58(50Hz)、65(60Hz)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする