曜日別特売
JF-210TA3 斜流ダクトファン 三菱電機 72338589

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

斜流ダクトファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は電圧・風量など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
電圧(V)
200
風量(m3/h)
2100(50Hz)、2100(60Hz)
注文コード
72338589
品番
JF-210TA3
参考基準価格(税別)¥155,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980
質量(kg)
21
電圧(V)
200
消費電力(W)
315(50Hz)、455(60Hz)
電源
三相
騒音値(dB)
側面:49.5(50Hz)、54(60Hz)・吸込67(50Hz)69.5(60Hz)
電流(A)
1.74(50Hz)、1.75(60Hz)
適合場所
ビル・マンション・ホテル・病院の空調換気、工場・倉庫の排気
ダクト径(Φmm)
325(50Hz)、325(60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
515×543×434
起動電流(A)
11.5(50Hz)、10(60Hz)
最大負荷電流(A)
1.77(50Hz)、1.83(60Hz)
風量(m3/h)
2100(50Hz)、2100(60Hz)
公称出力(W)
400(50Hz)、400(60Hz)
機外静圧(Pa)
195(50Hz)、320(60Hz)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする