ドライアイスペレット(3mm)10kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72383066 品番DRYICE-3MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ドライアイス3mmペレット10kg ※ご到着時は昇華のため、重量の減少がありますことをご了承ください。
本商品ページを熟読頂きました上、ご購入をお願いします。
クロネコヤマトのクール宅急便での発送です。
※ドライアイスは北海道と沖縄、離島への商品のお届けはできません。
発送不可地域よりのご注文を頂きました際はやむを得ずキャンセルをさせて頂きます。
商品の到着日時は、発送連絡時の発送番号より配送業者のホームページ等でご確認ください。
※確実な日時指定の場合は別途有料対応となる為と確約は出来無い為、日時指定はお受けしておりませんので予めご了承ください。
※配達時に不在(受取不可)の場合は、直ちに再配達を依頼頂き最短でお受け取りください。

用途ドライアイス洗浄の材料 成分固形炭酸ガス 内容3mmペレットx10kg 危険物の類別非危険物
注意
※【免責事項】
※配達遅延等による損害補償や返品、返金等は一切お受け出来ません。
※凍傷、酸欠、密閉容器での破裂には細心の注意を払って下さい。怪我、損害等の補償には応じられません。
※非常にとけやすい商材(場合により約5%〜40%程度の減少が見込まれます)です。到着時に重量(10kg)を保障するものではありません。
※商品発送後のお客様都合のキャンセルや返品、受取拒否も不可ですので予めご理解とご了承をお願い申し上げます。
※自然災害、道路渋滞等で遅配される場合がございます。遅配により損害発生が見込まれるお客様は、お近くの販売店で直接ご購入ください。

※【安全警告】

※直接皮膚に触れると凍傷を生じます。必ず手袋などをして扱ってください。

※容器は密閉しないでください。破裂することがあります。

※狭い空間での大量のドライアイスの使用は注意してください。

※室内の場合は閉め切らず通気や換気を行ってください。

※必ず子供の手の届かない場所に保管してください。

※ドライアイスを入れた水を決して飲まないでください。

※ドライアイスを絶対に口の中に入れないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする