タチリ 90型KK 足楽 NEO

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 72451411 品番 C70312
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

電動アシスト車用タイヤ「足楽」がリニューアルし「足楽neo」として登場。パターンと断面形状を最適化し、軽い走りを実現すると共に、耐摩耗性が約20%向上。
ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。
転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと、省エネも実現。
電動アシスト車にはもちろん、シティサイクルにもお使い頂けます。
通学、通勤でお使いの方へ。電動アシスト自転車でも一般車でも使用可能。
従来製品と転がりの良さ、グリップ力はそのままに耐摩耗性が約20%向上。
高品質の赤裏・裏ツル仕様はチューブ揉まれを抑制し、トラブルを減らします。

サイズHE 26 × 1.95 質量(g)1020 ビードスチール 空気圧3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする