リヤバスケット RB-020 ワットノット使用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72566229 品番 RB-020
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

チューブパイプリヤバスケット RB-020にOGKとWHATNOTのダブルロゴ入りシールを採用した限定仕様。通常販売にはない「サンドベージュ」を加えた2色展開です。
パイプ構造の樹脂製うしろ用バスケット。
同容量の金属バスケットとくらべると重さが約半分に。
取付け穴が複数あるので、細キャリヤの自転車など様々な自転車に取付けできます。

用途
バスケット目安サイズ(外寸):幅350mm×高さ210mm×奥行485mm
バスケット底面目安サイズ(内寸):幅240mm×奥行380mm
バスケット重量:約1.1kg
容量:約25L
素材:PP
取付金具付属
必要な工具:プラスドライバー(#3)
適合車種:リヤキャリヤを装着したシティ車(婦人車・軽快車)
ブラック
注意
※特殊形状のフレームやキャリヤには取付けできません。
※取付けは自転車販売店にお申し付けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする