EFHQC400HMBZBSP フリーハブ 32H QR センターロック 8-10S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72566281 品番EFHQC400HMBZBSP
参考基準価格(税別)¥4,910 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

優れた耐久性
高いシール性
センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け
O.L.D.: 135 mm
#13および #14スポークに対応
ディスクブレーキローターマウントカバーオプション

用途
Brake type:Disc Brake (Center Lock)
O.L.D.(mm):135
Speeds:11/10/9/8/7-speed
スポーク穴:32H
フランジ径 左/右 (mm):53.8/53.8
P.C.D. 左/右 (mm):45/45
オフセット (mm):7.6
フランジ間寸法 (mm):55.45
軸固定方法:クイックリリースタイプ
O.L.D. (mm):135
リアスピード:11/10/9/8/7
ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする