ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 羽子板金物
ツイン羽子板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
72712746
品番
00036090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ボルト(M12)を介して管柱や横架材を相互に引き寄せることができます。
納まり長さに合わせて別途六角ボルト(M12)、座金をご用意下さい。
用途
小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に。
仕様
告示1460号「へ」
トラスコ品番
225-5993
材質
JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHCまたは相当材
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
N値
2.1以下
短期基準接合耐力(kN)
11.4