※寸法図
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]の 製図用品
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]の 図面ケース
収才枕 A4用
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(200本)
注文コード
72720324
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
再生用紙を使用して環境にも優しい。段ボール製なので通気性が良い。
厚さ(mm)
5
高さ(mm)
297
幅(mm)
25
サイズ
A4
用途
図面や図面袋をとじ込み表紙にとじ込む際の厚さ調整に使用