曜日別特売
MKS1115A-4【ワケあり】 NBブレーキモータ 富士電機 72745787

NBブレーキモータ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可車上渡し当日出荷とは
内容量1個出力(kW)3.7電源(V)ブレーキ:200/200・220(50/60Hz)注文コード72745787品番MKS1115A-4【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥286,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)アウトレット
¥219,000139,800

高効率:トップランナー基準値クリアー!
省エネ:ランニングコスト大幅低減!
置換えが容易:標準モータと枠番かつ取合い寸法同一!
インバータとの組合せ運転可能
欧州RoHS指令環境負荷 6物質への対応
ノンアスベスト材の仕様
ブレーキ弛めハンドル付
ブレーキの保守が容易
プラスチック製薄形端子箱の採用

商品状態※理由あり(未使用・未開封)出力(kW)3.7定格電圧(V)200/200・220定格周波数(Hz)50/60取付方式鋳物フレーム 屋内IMB3( F11)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様枠番号:80M~160L、【口出線】方式:132M以下:端子台方式、160M以上:ラグ方式、(本数)モータ用:80M~112M:3本、132S以上:6本、ブレーキ用:2本その他腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきことモジュール【パワー】80M:端子箱一体形、90L以上:端子箱内蔵形電源(V)ブレーキ:200/200・220(50/60Hz)規格適合:JIS C 4213、効率:JIS C 4034-30:2011(IE3相当)温度(℃)周囲条件:-15~+40湿度(%RH)周囲条件:85以下回転方向CCW(負荷側より見て反時計方向)制動トルク150/180%(50/60Hz)制動方式直流無励磁作動形(乾式)塗装色マンセルN1.2(黒色)始動方式3.7kW以下:直入始動、5.5kW以上:-△始動外被構造全閉外扇型耐熱クラス本体:155(F)、ブレーキ:120(E)標高(m)周囲条件:1000以下保護方式本体:IP44、ブレーキ:IP20端子箱取付位置(脚取付形):負荷側から見て左横側、引込口方向(脚取付形):下向き、材質:80M:エンジニヤリングプラスチック、90L~132M:鋳物、160M以上:鋼板時間定格S1(連続)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする