味の素
味の素の 調味料
味の素の 砂糖/塩
パルスイート液体タイプ350g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(350g×24本)
注文コード
72758018
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,432
販売価格(税込)
¥12,938
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
砂糖に近いコクとおいしい甘さが楽しめる、同じ重さの砂糖と比べてカロリー・糖質・糖類80%カットの甘味料です。
原材料
砂糖(国内製造)、発酵調味料/甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース、アドバンテーム)、酸味料、増粘剤(キサンタンガム)、調味料(有機酸等)、保存料(安息香酸Na)
アレルギー
なし
栄養成分
エネルギー:3.29kcal、たん白質:0g、脂質:0g、炭水化物:0.8g、食塩相当量:0.007g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。