付属品-仕様ベアリングプレート/マウンティングプレート適合機種CCS1-200T用材質-質量(kg)100容量-質量(g)-寸法L(mm)-寸法H(mm)280寸法A(mm)390寸法F(mm)Φ27寸法D(mm)□200寸法E(mm)80表面処理-寸法B(mm)-寸法C(mm)□280寸法T(mm)-寸法P(mm)-寸法M(mm)-寸法N(mm)-寸法O(mm)-寸法I(mm)280寸法J(mm)-寸法G(mm)80寸法K(mm)230寸法Q(mm)-U-許容荷重-寸法S(Φmm)-ワッシャ-M-止めねじ穴M-寸法R(Φmm)-RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷-移動量(mm)-移動量-