卓上型計数はかり

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ひょう量(kg)最大:3 注文コード72768606 品番RC31P3(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はひょう量・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

1秒以内の高速安定表示。
超頑丈設計、高分解能。
30種類のサンプル登録・呼出機能。
3つのバックライトLCDディスプレイで、メニュー設定が簡単。
床下軽量フックをオプションで用意。

種類個数計 表示形式デジタル ひょう量(kg)最大:3 最小表示(g)0.1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300(W)×225(D) サンプル登録時最小質量(g)2 通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ) 材質(本体)ABS 材質(計量皿)ステンレススチール 計量方式重量、個数、チェック、チェック個数、累積 バッテリー稼動時間約210時間 表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:26mm) 安定時間(秒)1以内 電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属) 風袋引き範囲0〜3kg 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117 計量可能最小単重(g)0.01 質量(kg)正味:4.2 仕様表示部保護カバー:別売 トラスコ品番835-8850 範囲風袋:最大ひょう量まで 入力第2計量台:fはい 分解能[計数]1:1500000内部分解能 単位計量:グラム;キログラム ディスプレイ3ウインドー、バックライト付LCD+3LED 直線性±0.2g サイズ(mm)プラットフォーム:225×300 作業温度範囲(℃)温度:-10℃〜40℃、湿度:85%、結露なきこと バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間 ひょう量単位kg 校正証明書一般校正
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする