付属品-
仕様膨張逃げ金具
適合機種CMP1-250K〜CMP1-5T、CMP1-10T用
材質SS400
質量(kg)-
容量-
質量(g)-
寸法L(mm)-
寸法H(mm)-
寸法A(mm)-
寸法F(mm)Φ14
寸法D(mm)□125
寸法E(mm)30
表面処理-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)□160
寸法T(mm)-
寸法P(mm)-
寸法M(mm)-
寸法N(mm)-
寸法O(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法K(mm)-
寸法Q(mm)-
U-
許容荷重-
寸法S(Φmm)-
ワッシャ-
M-
止めねじ穴M-
寸法R(Φmm)-
許容過負荷-
移動量(mm)-
移動量-