付属品-
仕様マウンティングプレート/膨張逃げ金具
適合機種CCS1-200T用
材質-
質量(kg)170
容量-
質量(g)-
寸法L(mm)-
寸法H(mm)□280
寸法A(mm)475
寸法F(mm)Φ27
寸法D(mm)□200
寸法E(mm)80
表面処理-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)□280
寸法T(mm)-
寸法P(mm)-
寸法M(mm)-
寸法N(mm)±15(膨張限度)
寸法O(mm)-
寸法I(mm)□360
寸法J(mm)-
寸法G(mm)60
寸法K(mm)335
寸法Q(mm)-
U-
許容荷重-
寸法S(Φmm)-
ワッシャ-
M-
止めねじ穴M-
寸法R(Φmm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
許容過負荷-
移動量(mm)-
移動量-