付属品-仕様マウンティングプレート/膨張逃げ金具適合機種CCP1-10T(-Z)用材質-質量(kg)15容量-質量(g)-寸法L(mm)-寸法H(mm)-寸法A(mm)350寸法F(mm)Φ14寸法D(mm)□125寸法E(mm)30表面処理-寸法B(mm)-寸法C(mm)□160寸法T(mm)-寸法P(mm)-寸法M(mm)-寸法N(mm)±10(膨張限度)寸法O(mm)-寸法I(mm)155寸法J(mm)-寸法G(mm)160寸法K(mm)290寸法Q(mm)-U-許容荷重-寸法S(Φmm)-ワッシャ-M-止めねじ穴M-寸法R(Φmm)-許容過負荷-移動量(mm)-移動量-