曜日別特売

NMB ロードセルアクセサリ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1セット(1個)仕様マウンティングプレート/膨張逃げ金具許容過負荷-注文コード72768738品番MPA-6-B/EPA-6
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
付属品-仕様マウンティングプレート/膨張逃げ金具適合機種CCR1-20T用材質-質量(kg)26容量-質量(g)-寸法L(mm)-寸法H(mm)-寸法A(mm)270寸法F(mm)Φ14寸法D(mm)□150寸法E(mm)30表面処理-寸法B(mm)-寸法C(mm)□200寸法T(mm)-寸法P(mm)-寸法M(mm)-寸法N(mm)±10(膨張限度)寸法O(mm)-寸法I(mm)185寸法J(mm)-寸法G(mm)200寸法K(mm)210寸法Q(mm)-U-許容荷重-寸法S(Φmm)-ワッシャ-M-止めねじ穴M-寸法R(Φmm)-許容過負荷-移動量(mm)-移動量-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする