曜日別特売
V22PWE15T(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) V2000Wデジタルはかり オーハウス 72768764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V22PWE15T(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) V2000Wデジタルはかり オーハウス 72768764
V22PWE15T(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) V2000Wデジタルはかり オーハウス 72768764
V22PWE15T(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) V2000Wデジタルはかり オーハウス 72768764

V2000Wデジタルはかり

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1セットひょう量(g)15000注文コード72768764品番V22PWE15T(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール
約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP
日本語表記キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現

種類デジタルはかり表示形式デジタルひょう量(g)15000最小表示(g)2計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)190×242材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレス計量方式重量バッテリー稼動時間約50時間表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm安定時間(秒)0.5以内(代表値)電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)保護等級IPX8風袋引き範囲0~15000g本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121校正分銅10kg(別売)繰返し性2g(標準偏差)直線性±2g質量(kg)3ひょう量単位g校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする