曜日別特売

NMB ロードセルアクセサリ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット(1個)仕様-許容過負荷-注文コード72768765品番REB-1/REB-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
付属品-仕様-適合機種-材質-質量(kg)-容量-質量(g)131寸法L(mm)-寸法H(mm)-寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-表面処理-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法T(mm)-寸法P(mm)-寸法M(mm)-寸法N(mm)-寸法O(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法Q(mm)-U-許容荷重-寸法S(Φmm)-ワッシャ-M-止めねじ穴M-寸法R(Φmm)-RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷-移動量(mm)-移動量-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする