画像準備中

NMB ロードセルアクセサリ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スフェリカルロッドエンド 許容過負荷- 注文コード72768774 品番REB-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は仕様・許容過負荷・内容量など227種類から選べます 他の種類を見る
付属品- 仕様スフェリカルロッドエンド 適合機種TCP1-50K〜TCP1-100K用 材質- 質量(kg)0.3 容量- 質量(g)- 寸法L(mm)- 寸法H(mm)Φ10 寸法A(mm)- 寸法F(mm)12.5 寸法D(mm)- 寸法E(mm)26 表面処理- 寸法B(mm)183 寸法C(mm)209 寸法T(mm)- 寸法P(mm)- 寸法M(mm)- 寸法N(mm)- 寸法O(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)10.75 寸法K(mm)- 寸法Q(mm)- U- 許容荷重- 寸法S(Φmm)- ワッシャ- M- 止めねじ穴M(六角ナット)M10×1.25 寸法R(Φmm)- RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷- 移動量(mm)- 移動量-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする