曜日別特売

NMB ロードセルアクセサリ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様スフェリカルロッドエンド許容過負荷-注文コード72768799品番REB-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
付属品-仕様スフェリカルロッドエンド適合機種TCP1A-200K~TCP1-1T用材質-質量(kg)0.3容量-質量(g)-寸法L(mm)-寸法H(mm)Φ12寸法A(mm)-寸法F(mm)16寸法D(mm)-寸法E(mm)34表面処理-寸法B(mm)197寸法C(mm)231寸法T(mm)-寸法P(mm)-寸法M(mm)-寸法N(mm)-寸法O(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)13.25寸法K(mm)-寸法Q(mm)-U-許容荷重-寸法S(Φmm)-ワッシャ-M-止めねじ穴M(六角ナット)M12×1.25寸法R(Φmm)-RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷-移動量(mm)-移動量-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする