画像準備中

NMB ロードセルアクセサリ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スフェリカルロッドエンド 許容過負荷- 注文コード72768826 品番REB-6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は仕様・許容過負荷・内容量など227種類から選べます 他の種類を見る
付属品- 仕様スフェリカルロッドエンド 適合機種TCP1-20T用 材質- 質量(kg)14.3 容量- 質量(g)- 寸法L(mm)- 寸法H(mm)Φ50 寸法A(mm)- 寸法F(mm)53 寸法D(mm)- 寸法E(mm)120 表面処理- 寸法B(mm)624 寸法C(mm)744 寸法T(mm)- 寸法P(mm)- 寸法M(mm)- 寸法N(mm)- 寸法O(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)49 寸法K(mm)- 寸法Q(mm)- U- 許容荷重- 寸法S(Φmm)- ワッシャ- M- 止めねじ穴M(六角ナット)M50×2 寸法R(Φmm)- RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷- 移動量(mm)- 移動量-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする