付属品-仕様-適合機種-材質-質量(kg)-容量-質量(g)-寸法L(mm)-寸法H(mm)-寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-表面処理-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法T(mm)-寸法P(mm)-寸法M(mm)-寸法N(mm)-寸法O(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法Q(mm)-U-許容荷重-寸法S(Φmm)-ワッシャ-M-止めねじ穴M-寸法R(Φmm)-RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷-移動量(mm)-移動量-