曜日別特売

NMB ロードセルアクセサリ

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可75日以内出荷とは
内容量1個仕様球面ボール受け金具許容過負荷-注文コード72768844品番TB-24A
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
付属品-仕様球面ボール受け金具適合機種C2T1-3T-A~C2T1-4T-A用材質-質量(kg)0.7容量-質量(g)-寸法L(mm)-寸法H(mm)-寸法A(mm)Φ24寸法F(mm)Φ25.4寸法D(mm)10寸法E(mm)28表面処理-寸法B(mm)Φ40寸法C(mm)53.4寸法T(mm)-寸法P(mm)-寸法M(mm)-寸法N(mm)-寸法O(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法Q(mm)-U-許容荷重-寸法S(Φmm)-ワッシャ-M-止めねじ穴M-寸法R(Φmm)-許容過負荷-移動量(mm)-移動量-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする