付属品-仕様球面ボール受け金具適合機種C2T1-7T用材質-質量(kg)1.6容量-質量(g)-寸法L(mm)-寸法H(mm)-寸法A(mm)Φ28寸法F(mm)Φ38.1寸法D(mm)15寸法E(mm)45表面処理-寸法B(mm)Φ60寸法C(mm)83寸法T(mm)-寸法P(mm)-寸法M(mm)-寸法N(mm)-寸法O(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法Q(mm)-U-許容荷重-寸法S(Φmm)-ワッシャ-M-止めねじ穴M-寸法R(Φmm)-許容過負荷-移動量(mm)-移動量-