付属品-仕様ベアリングプレート/マウンティングプレート適合機種CCP1A-200K(-Z)~ CCP1-1T(-Z)用材質-質量(kg)3容量-質量(g)-寸法L(mm)-寸法H(mm)100寸法A(mm)155寸法F(mm)Φ8寸法D(mm)□77寸法E(mm)15表面処理-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法T(mm)-寸法P(mm)-寸法M(mm)-寸法N(mm)-寸法O(mm)-寸法I(mm)100寸法J(mm)-寸法G(mm)100寸法K(mm)125寸法Q(mm)-U-許容荷重-寸法S(Φmm)-ワッシャ-M-止めねじ穴M-寸法R(Φmm)-RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷-移動量(mm)-移動量-