曜日別特売

NMB ロードセルアクセサリ

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可75日以内出荷とは
内容量1セット(1個)仕様ベアリングプレート/マウンティングプレート許容過負荷-注文コード72768948品番BPA-1-B/MPA-2-B
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
付属品-仕様ベアリングプレート/マウンティングプレート適合機種CMM1(R/J)-50K~ CMM1(R/J)-2T用材質-質量(kg)2.7容量-質量(g)-寸法L(mm)-寸法H(mm)100寸法A(mm)55寸法F(mm)Φ8寸法D(mm)□77寸法E(mm)15表面処理-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法T(mm)-寸法P(mm)-寸法M(mm)-寸法N(mm)-寸法O(mm)-寸法I(mm)100寸法J(mm)-寸法G(mm)100寸法K(mm)25寸法Q(mm)-U-許容荷重-寸法S(Φmm)-ワッシャ-M-止めねじ穴M-寸法R(Φmm)-RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷-移動量(mm)-移動量-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする