フードスケール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書一般校正 注文コード72769026 品番V22PWE30T(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は校正証明書・内容量3種類から選べます 他の種類を見る

堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール
約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP
日本語表記キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、一台で二人の対面作業を実現

種類デジタルはかり 表示形式デジタル ひょう量(g)30000 最小表示(g)5 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)190×242 材質(本体)ABS 材質(計量皿)ステンレス 計量方式重量 バッテリー稼動時間12時間充電にて約50時間 表示部赤色LED表示(前面および背面)、文字高さ:20.5 安定時間(秒)0.5以内 電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備) 保護等級IPX8 風袋引き範囲0〜30000g 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121 校正分銅20kg 繰返し性5g(標準偏差) 直線性±5g 質量(kg)3 ひょう量単位g 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする