仕様●ヒステリシス:0.2%R.O.●零バランス:±0.025 mV/V●零点の温度影響:0.1%R.O./10 ℃●出力の温度影響:0.1 %LOAD/10 ℃材質(起歪体)合金鋼質量(kg)-質量(g)-配管方法-精度-表面処理エポキシ樹脂塗装(カバー部のみ)、(マンセル 6GY3.5/2 半艶近似色)定格容量196.1kN電源電圧(V)-定格出力0.5mV/V±0.005mV/V保護等級IP64相当温度補償(℃)-5~60繰返し性0.3%R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命定格容量で1000000回固有振動数(Hz)-ケーブルΦ14、4芯シールド付 5m直結、先端半田処理最大印加電圧(V)12応答周波数(Hz)-最大変位量(mm)-精度等級-目量の数-印加電圧(V)(推奨)10以下許容温度(℃)-15~75RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.5%R.O.許容過負荷300%R.C.限界過負荷500%R.C.入力抵抗600Ω±6Ω出力抵抗600Ω±6Ω端子箱-電流出力-