BCL-300GM-A NMB ロードセル NMB(ミネベア) 72770680

NMB ロードセル

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可75日以内出荷とは
内容量1個定格容量2.942N(300gf)固有振動数(Hz)97仕様●ヒステリシス:0.02%R.O.●クリープ:0.02%R.O./20 min●クリープ回復:0.02%R.O./20 min●零バランス:±0.04 mV/V●零点の温度影響:0.04%R.O./10 ℃●出力の温度影響:0.02 %LOAD/10 ℃注文コード72770680品番BCL-300GM-A
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●ヒステリシス:0.02%R.O.●クリープ:0.02%R.O./20 min●クリープ回復:0.02%R.O./20 min●零バランス:±0.04 mV/V●零点の温度影響:0.04%R.O./10 ℃●出力の温度影響:0.02 %LOAD/10 ℃材質(起歪体)アルミニウム合金質量(kg)約0.04質量(g)40配管方法-精度-表面処理-定格容量2.942N(300gf)電源電圧(V)-定格出力1.6mV/V±0.2mV/V保護等級IP40相当温度補償(℃)-10~50繰返し性0.02%R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)寿命定格容量で1000000回固有振動数(Hz)97ケーブル-最大印加電圧(V)15応答周波数(Hz)-最大変位量(mm)0.52精度等級-目量の数-印加電圧(V)(推奨)10以下許容温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.02%R.O.許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.入力抵抗400Ω~450Ω出力抵抗345Ω~355Ω端子箱-電流出力-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする