CB004S-100K NMB ロードセル NMB(ミネベア) 72770820

NMB ロードセル

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可75日以内出荷とは
内容量1個定格容量980.7N(100kgf)固有振動数(Hz)380仕様●ヒステリシス:0.025%R.O.●クリープ:0.02%R.O./30 min●クリープ回復:0.02%R.O./30 min●零バランス:±0.1 mV/V●零点の温度影響:0.04%R.O./10 ℃●出力の温度影響:0.012%LOAD/10 ℃注文コード72770820品番CB004S-100K
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様●ヒステリシス:0.025%R.O.●クリープ:0.02%R.O./30 min●クリープ回復:0.02%R.O./30 min●零バランス:±0.1 mV/V●零点の温度影響:0.04%R.O./10 ℃●出力の温度影響:0.012%LOAD/10 ℃材質(起歪体)ステンレス鋼質量(kg)約0.8質量(g)-配管方法-精度-表面処理-定格容量980.7N(100kgf)電源電圧(V)-定格出力2mV/V±0.2mV/V保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~50繰返し性0.02%R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命定格容量で1000000回固有振動数(Hz)380ケーブル-最大印加電圧(V)20応答周波数(Hz)-最大変位量(mm)0.5精度等級-目量の数-印加電圧(V)(推奨)12以下許容温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.025%R.O.許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.入力抵抗375Ω~425Ω出力抵抗375Ω~425Ω端子箱-電流出力-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする