※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M1.6
注文コード
72796039
品番
1.6×2.5
参考基準価格(税別)
¥35,910
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
208
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM435相当
長さ(mm)
2.5
ねじピッチ
0.35
寸法t(mm)
(1欄)0.7、(2欄)1.5
寸法S(mm)
0.7
表面処理
黒染め
寸法e(mm)
0.803
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M1.6
寸法dz(mm)
0.8
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径