※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1.6×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 72796048 1.6×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 72796048

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ねじの呼びM1.6 注文コード72796048 品番1.6×3
参考基準価格(税別)¥27,350 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はねじの呼び・内容量など208種類から選べます 他の種類を見る
材質SCM435相当 長さ(mm)3 ねじピッチ0.35 寸法t(mm)(1欄)0.7、(2欄)1.5 寸法S(mm)0.7 表面処理黒染め 寸法e(mm)0.803 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじの呼びM1.6 寸法dz(mm)0.8 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする