Sphero
Spheroの 理科/技術/科学工作
Spheroの プログラミング/ロボティクス
Sphero Mini Golf
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72797297
品番
M001G
参考基準価格(税別)
¥6,070
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
プログラミングを学べる知育玩具 小型ロボティックボール
用途
おもちゃ&ホビー
セット内容
本体、クイックスタートガイド、USBケーブル
質量(g)
140
高さ(cm)
14
横(cm)
5.8
奥行き(cm)
5.8