Sphero
Spheroの 理科/技術/科学工作
Spheroの プログラミング/ロボティクス
Sphero Mini Activity Kit
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72797306
品番
M001AS2
参考基準価格(税別)
¥13,250
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
プログラミングを学べる知育玩具 小型ロボティックボール 学校向け提案可能
用途
おもちゃ&ホビー
セット内容
本体、クイックスタートガイド、USBケーブル、6xボーリングピン、3xコーン、28x迷路制作パーツ
質量(g)
550
高さ(cm)
18.1
横(cm)
12.7
奥行き(cm)
7.5