※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×12 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 72798157 3×12 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 72798157

六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ねじの呼びM18 注文コード72798157 品番3×12
参考基準価格(税別)¥27,420 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はねじの呼び・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
材質SCM435相当 長さ(mm)60 ねじピッチ2.5 寸法t(mm)(1欄)7.2、(2欄)11 寸法S(mm)8 表面処理黒染め 寸法e(mm)- 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじの呼びM18 寸法dz(mm)12 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする