※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×10 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 72798236 4×10 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 72798236

六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ねじの呼びM3 注文コード72798236 品番4×10
参考基準価格(税別)¥29,640 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はねじの呼び・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
材質SCM435相当 長さ(mm)3 ねじピッチ0.5 寸法S(mm)1.5 表面処理黒染め 寸法e(mm)1.73 先端形状丸先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじの呼びM3 寸法re(mm)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする