※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×30 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 72798857 4×30 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 72798857

六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ねじの呼びM6 注文コード72798857 品番4×30
参考基準価格(税別)¥43,720 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はねじの呼び・内容量など115種類から選べます 他の種類を見る
材質SCM435相当 長さ(mm)30 ねじピッチ1 寸法S(mm)3 表面処理黒染め 寸法e(mm)3.44 先端形状丸先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじの呼びM6 寸法re(mm)8.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする