※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×15 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品) 大阪魂 72799846 3×15 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品) 大阪魂 72799846

六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(7個) ねじの呼びM5 注文コード72799846 品番3×15
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品はねじの呼び・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
材質SCM435相当 長さ(mm)14 ねじピッチ0.8 寸法t(mm)(1欄)2、(2欄)3 寸法S(mm)2.5 表面処理黒染め 寸法e(mm)2.87 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 寸法Z2(mm)(短い棒先)1.25〜1.5、(長い棒先)2.5〜2.75 寸法dp(mm)3.5 穴の形状六角穴 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする