※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6個)
ねじの呼び
M6
注文コード
72800029
品番
6×10
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM435相当
長さ(mm)
10
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
(1欄)2、(2欄)3.5
寸法S(mm)
3
表面処理
黒染め
寸法e(mm)
3.44
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
寸法Z2(mm)
(短い棒先)1.5〜1.75、(長い棒先)3〜3.25
寸法dp(mm)
4
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M6