※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×8 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品) 大阪魂 72800108 8×8 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品) 大阪魂 72800108

六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) ねじの呼びM6 注文コード72800108 品番8×8
販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品はねじの呼び・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
材質SCM435相当 長さ(mm)16 ねじピッチ1 寸法t(mm)(1欄)2、(2欄)3.5 寸法S(mm)3 表面処理黒染め 寸法e(mm)3.44 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 寸法Z2(mm)(短い棒先)1.5〜1.75、(長い棒先)3〜3.25 寸法dp(mm)4 穴の形状六角穴 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする