※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×45 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品) 大阪魂 72800266 10×45 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品) 大阪魂 72800266

六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) ねじの呼びM8 注文コード72800266 品番10×45
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はねじの呼び・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
材質SCM435相当 長さ(mm)10 ねじピッチ1.25 寸法t(mm)(1欄)3、(2欄)5 寸法S(mm)4 表面処理黒染め 寸法e(mm)4.58 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 寸法Z2(mm)(短い棒先)2〜2.25、(長い棒先)4〜4.3 寸法dp(mm)5.5 穴の形状六角穴 ねじの呼びM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする