※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25個)
ねじの呼び
M16
注文コード
72801210
品番
3×6
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM435相当
長さ(mm)
18
ねじピッチ
2
寸法t(mm)
(1欄)6.4、(2欄)10
寸法S(mm)
8
表面処理
黒染め
寸法e(mm)
9.15
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
寸法Z2(mm)
(短い棒先)4〜4.3、(長い棒先)8〜8.36
寸法dp(mm)
12
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M16
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。