※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×10 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト) 大阪魂 72801228 3×10 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト) 大阪魂 72801228

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) ねじの呼びM16 注文コード72801228 品番3×10
販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品はねじの呼び・内容量など111種類から選べます 他の種類を見る
材質SCM435相当 長さ(mm)20 ねじピッチ2 寸法t(mm)(1欄)6.4、(2欄)10 寸法S(mm)8 表面処理黒染め 寸法e(mm)9.15 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 寸法Z2(mm)(短い棒先)4〜4.3、(長い棒先)8〜8.36 寸法dp(mm)12 穴の形状六角穴 ねじの呼びM16
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする