※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(13個)
ねじの呼び
M3
注文コード
72801648
品番
6×15
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM435相当
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.5
寸法S(mm)
1.5
表面処理
黒染め
寸法e(mm)
1.73
先端形状
丸先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M3
寸法re(mm)
4.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。