※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(9個)
ねじの呼び
M3
注文コード
72801700
品番
6×25
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM435相当
長さ(mm)
14
ねじピッチ
0.5
寸法S(mm)
1.5
表面処理
黒染め
寸法e(mm)
1.73
先端形状
丸先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M3
寸法re(mm)
4.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。