六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(25個) ねじの呼びM8 注文コード72802278 品番5×5
販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品はねじの呼び・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
材質SCM435相当 長さ(mm)12 ねじピッチ1.25 寸法S(mm)4 表面処理黒染め 寸法e(mm)4.58 先端形状丸先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじの呼びM8 寸法re(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする