大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
ねじの呼び
M8
注文コード
72802287
品番
5×6
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM435相当
長さ(mm)
15
ねじピッチ
1.25
寸法S(mm)
4
表面処理
黒染め
寸法e(mm)
4.58
先端形状
丸先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M8
寸法re(mm)
11