大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25個)
ねじの呼び
M10
注文コード
72802461
品番
4×5
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM435相当
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.5
寸法S(mm)
5
表面処理
黒染め
寸法e(mm)
5.72
先端形状
丸先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M10
寸法re(mm)
14