※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×20 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 72802601 5×20 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 72802601 5×20 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 72802601

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(12個) ねじの呼びM12 注文コード72802601 品番5×20
販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品はねじの呼び・内容量など75種類から選べます 他の種類を見る
材質SCM435相当 長さ(mm)25 ねじピッチ1.75 寸法S(mm)6 表面処理黒染め 寸法e(mm)6.86 先端形状丸先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじの呼びM12 寸法re(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする