大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(7個)
ねじの呼び
M2
注文コード
72802610
品番
5×35
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM435相当
長さ(mm)
2
ねじピッチ
0.4
寸法t(mm)
(1欄)0.8、(2欄)1.7
寸法S(mm)
0.9
表面処理
三価ブラック
寸法e(mm)
1.003
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M2
寸法dz(mm)
1
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径